varios
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
Șuruburi
Șuruburi de păsuire cu locaș inbus
24992
24992.060.006
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
Șurub de păsuire cu cap rotund, locaș crestat DIN 923 Oțel Zincat 4.8 M6X6
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
4.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M6
Lungime
6 mm
Clasă
4.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Info
Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
Dimensiuni
b
9
d-D
M6
dk (max.)
13
ds (h9)
8
k
3.1
L (mm)
6
n
1.6
P
1
t (min.)
1.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
923
Numerele articolelor
Cod Articol
24992.060.006
EAN
8717077072527
UBB
500645218966
UNSPSC
31161504