Wkręty i śruby
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
Șuruburi
Șuruburi de păsuire cu locaș inbus
51209
51209.050.004
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
Șurub de păsuire cu cap rotund, locaș crestat DIN 923 Oțel inoxidabil A1 50 M5X4
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
50
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A1
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
4 mm
Clasă
50
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A1
Filete
Filet metric
Info
Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
Dimensiuni
b
7
d-D
M5
dk (max.)
11
ds (h9)
7
k
2.7
L (mm)
4
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1.3
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
923
Numerele articolelor
Cod Articol
51209.050.004
EAN
8715494100885
UBB
500571735728
UNSPSC
31161504