Șuruburi de păsuire cu locaș inbus
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
Șuruburi
Șuruburi de păsuire cu locaș inbus
07111
07111.080.060
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
Șurub de păsuire cu cap cilindric și locaș hexagonal, toleranță f9 ISO ≈7379 Oțel Simplu 012.9 (M8)10X60
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
012.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M8
Lungime
60 mm
Clasă
012.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Datorită geometriei nefavorabile a capului aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă.
Când organe de asamblare (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitate redusă de sarcină trebuie să fie marcate, simbolul de marcare al clasei de proprietăi este precedat de către un '0'. Deci 8.8 → 08.8 şi 10.9 → 010.9 şi 12.9 → 012.9.
Pentru organe de asamblare de oţel inoxidabil se indică prin marcarea doar a gradului oţelului fără a include şi clasa de proprietăţi 70 (ex. A2-70 → A2).
Fostele şi actualele indicaţii pot să se regăsească în paralel pentru o perioadă.
Dimensiuni
b
13
d-D
M8
dk (max.)
16.27
ds
10
ds (nominal)
10
k (max.)
7
L (mm)
60
P
1.25
s
5
Toleranţă f9 (max.)
9.987
Toleranţă f9 (min.)
9.951
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
≈4168-7
ISO
≈7379
ASME
≈B18.3.3M
Numerele articolelor
Cod Articol
07111.080.060
EAN
8715492065933
UBB
951351660729
UNSPSC
31161605
Descărcați informații suplimentare