text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub de păsuire cu cap cilindric și locaș hexagonal, toleranță f9 ISO ≈7379 Oțel Simplu 012.9 (M16)20X30


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 012.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M16
Lungime 30 mm
Clasă 012.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
    • Datorită geometriei nefavorabile a capului aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă.
    • Când organe de asamblare (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitate redusă de sarcină trebuie să fie marcate, simbolul de marcare al clasei de proprietăi este precedat de către un '0'. Deci 8.8 → 08.8 şi 10.9 → 010.9 şi 12.9 → 012.9.
    • Pentru organe de asamblare de oţel inoxidabil se indică prin marcarea doar a gradului oţelului fără a include şi clasa de proprietăţi 70 (ex. A2-70 → A2).
    • Fostele şi actualele indicaţii pot să se regăsească în paralel pentru o perioadă.

Dimensiuni

b 22
d-D M16
dk (max.) 30.33
ds 20
ds (nominal) 20
k (max.) 14
L (mm) 30
P 2
s 10
Toleranţă f9 (max.) 19.98
Toleranţă f9 (min.) 19.928

Standarde

ISO ≈7379
BS ≈4168-7
ASME ≈B18.3.3M

Numerele articolelor

Cod Articol 07111.160.030
EAN 8715492066299
UBB 953351748017
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.