Șuruburi de păsuire cu locaș inbus
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
Șuruburi
Șuruburi de păsuire cu locaș inbus
51044
51044.160.060
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
Șurub de păsuire cu cap cilindric și locaș hexagonal, toleranță f9 ISO ≈7379 Oțel inoxidabil A2 (M16)20X60
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 3
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M16
Lungime
60 mm
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Info
Datorită geometriei nefavorabile a capului aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă.
Când organe de asamblare (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitate redusă de sarcină trebuie să fie marcate, simbolul de marcare al clasei de proprietăi este precedat de către un '0'. Deci 8.8 → 08.8 şi 10.9 → 010.9 şi 12.9 → 012.9.
Pentru organe de asamblare de oţel inoxidabil se indică prin marcarea doar a gradului oţelului fără a include şi clasa de proprietăţi 70 (ex. A2-70 → A2).
Fostele şi actualele indicaţii pot să se regăsească în paralel pentru o perioadă.
Dimensiuni
b
22
d-D
M16
dk (max.)
30.33
ds
20
ds (nominal)
20
k (max.)
14
L (mm)
60
P
2
s
10
Toleranţă f9 (max.)
19.98
Toleranţă f9 (min.)
19.928
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
≈B18.3.3M
ISO
≈7379
BS
≈4168-7
Numerele articolelor
Cod Articol
51044.160.060
EAN
8715492262202
UBB
952351882818
UNSPSC
31161605
Descărcați informații suplimentare