text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub de păsuire cu cap cilindric și locaș hexagonal, toleranță f9 ISO ≈7379 Oțel inoxidabil A2 (M12)16X40


Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M12
Lungime 40 mm
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Info
  • Datorită geometriei nefavorabile a capului aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă.
  • Când organe de asamblare (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitate redusă de sarcină trebuie să fie marcate, simbolul de marcare al clasei de proprietăi este precedat de către un '0'. Deci 8.8 → 08.8 şi 10.9 → 010.9 şi 12.9 → 012.9.
  • Pentru organe de asamblare de oţel inoxidabil se indică prin marcarea doar a gradului oţelului fără a include şi clasa de proprietăţi 70 (ex. A2-70 → A2).
  • Fostele şi actualele indicaţii pot să se regăsească în paralel pentru o perioadă.

Dimensiuni

b 18
d-D M12
dk (max.) 24.33
ds 16
ds (nominal) 16
k (max.) 11
L (mm) 40
P 1.75
s 8
Toleranţă f9 (max.) 15.984
Toleranţă f9 (min.) 15.941

Standarde

BS ≈4168-7
ISO ≈7379
ASME ≈B18.3.3M

Numerele articolelor

Cod Articol 51044.120.040
EAN 8715492262127
UBB 952351503646
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.