text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Șurub de păsuire cu cap cilindric și locaș hexagonal, filet american UNC ASME B18.3 Oțel Simplu 012.9 (5/16)3/8X1.1/2

Specificații

Lungime 1.1/2 Inch
Clasă 012.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Unified National Coarse
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
    • Toate dimensiunile din tabelul de mai sus sunt în inch.
    • Marcajul pe aceste șuruburi nu este obligatoriu.
    • Datorită geometriei nefavorabile a capului, aceste șuruburi au capacitatea la sarcină redusă.
    • Atnție: Deoarece clasa de toleranță de filet a acestor șuruburi este 3A, procese de acoperire a suprafeței (zincare) pot cauza probleme de potrivire filetului.

Dimensiuni

A (max.) 0.562
D 0.375
D1 0.3125
E 0.5
H (max.) 0.25
J 0.1875
Filete pe inch 18
D (min.) 0.371
D (max.) 0.373

Standarde

ASME B18.3
BS 2470

Numerele articolelor

Cod Articol 07116.079.038
EAN 8715492066640
UBB 953351304985
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.