text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub de păsuire cu cap cilindric și locaș hexagonal, filet american UNC ASME B18.3 Oțel Simplu 012.9 (1/4)5/16X1 Inch

Specificații

Lungime 1 Inch
Clasă 012.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Unified National Coarse
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
    • Toate dimensiunile din tabelul de mai sus sunt în inch.
    • Marcajul pe aceste șuruburi nu este obligatoriu.
    • Datorită geometriei nefavorabile a capului, aceste șuruburi au capacitatea la sarcină redusă.
    • Atnție: Deoarece clasa de toleranță de filet a acestor șuruburi este 3A, procese de acoperire a suprafeței (zincare) pot cauza probleme de potrivire filetului.

Dimensiuni

A (max.) 0.438
D 0.3125
D1 0.25
E 0.438
H (max.) 0.219
J 0.15625
Filete pe inch 20
D (min.) 0.3085
D (max.) 0.3105

Standarde

BS 2470
ASME B18.3

Numerele articolelor

Cod Articol 07116.063.025
EAN 8715492066541
UBB 953351303995
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.