Bolțuri
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
Bolțuri
Bolțuri cu cap torbant și gât pătrat
55501
55501.080.075
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
Șurub de șasiu cu cap torbant și guler pătrat, complet filetat DIN ≈603 Oțel inoxidabil A4 M8X75
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Threaded pitch (P)
1.25
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M8
Lungime
75 mm
Threaded pitch (P)
1.25
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M8
dk (max.)
20.65
k (max.)
4.88
L (mm)
75
P
1.25
fn (max.)
5.6
Vn (max.)
8.58
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
≈603
ISO
≈8677
Numerele articolelor
Cod Articol
55501.080.075
EAN
8715494123914
UBB
500571728061
UNSPSC
31161612