text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub de șasiu cu cap torbant și guler pătrat, complet filetat DIN ≈603 Oțel inoxidabil A4 M10X75


Cod Articol
Diameter
Lungime
Threaded pitch (P) 1.5
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M10
Lungime 75 mm
Threaded pitch (P) 1.5
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric

Dimensiuni

d-D M10
dk (max.) 24.65
k (max.) 5.38
L (mm) 75
P 1.5
fn (max.) 6.6
Vn (max.) 10.58

Standarde

ISO ≈8677
DIN ≈603

Numerele articolelor

Cod Articol 55501.100.075
EAN 8715494123983
UBB 500571728715
UNSPSC 31161612

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.