Bolțuri cu cap torbant și gât pătrat
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
Bolțuri
Bolțuri cu cap torbant și gât pătrat
51501
51501.060.075
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
Șurub de șasiu cu cap torbant și guler pătrat, complet filetat DIN ≈603 Oțel inoxidabil A2 M6X75
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Threaded pitch (P)
1
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M6
Lungime
75 mm
Threaded pitch (P)
1
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M6
dk (max.)
16.55
k (max.)
3.88
L (mm)
75
P
1
fn (max.)
4.6
Vn (max.)
6.48
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈8677
DIN
≈603
Numerele articolelor
Cod Articol
51501.060.075
EAN
8715494109604
UBB
500571715191
UNSPSC
31161612