text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub de șasiu cu cap torbant și guler pătrat, complet filetat DIN ≈603 Oțel inoxidabil A2 M6X120


Cod Articol
Diameter
Lungime
Threaded pitch (P) 1
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 120 mm
Threaded pitch (P) 1
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric

Dimensiuni

d-D M6
dk (max.) 16.55
k (max.) 3.88
L (mm) 120
P 1
fn (max.) 4.6
Vn (max.) 6.48

Standarde

DIN ≈603
ISO ≈8677

Numerele articolelor

Cod Articol 51501.060.120
EAN 8715494109628
UBB 500571715357
UNSPSC 31161612

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.