Bolțuri
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
Bolțuri
Bolțuri cu cap torbant și gât pătrat
51501
51501.120.120
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
Șurub de șasiu cu cap torbant și guler pătrat, complet filetat DIN ≈603 Oțel inoxidabil A2 M12X120
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Threaded pitch (P)
1.75
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M12
Lungime
120 mm
Threaded pitch (P)
1.75
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M12
dk (max.)
30.65
k (max.)
6.95
L (mm)
120
P
1.75
fn (max.)
8.75
Vn (max.)
12.7
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈8677
DIN
≈603
Numerele articolelor
Cod Articol
51501.120.120
EAN
8715494594943
UBB
500633260244
UNSPSC
31161612