text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Șurub de șasiu cu cap torbant și guler pătrat, complet filetat DIN ≈603 Oțel inoxidabil A2 M6X25


Cod Articol
Diameter
Lungime
Threaded pitch (P) 1
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 25 mm
Threaded pitch (P) 1
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric

Dimensiuni

d-D M6
dk (max.) 16.55
k (max.) 3.88
L (mm) 25
P 1
fn (max.) 4.6
Vn (max.) 6.48

Standarde

ISO ≈8677
DIN ≈603

Numerele articolelor

Cod Articol 51501.060.025
EAN 8715494594752
UBB 500633258362
UNSPSC 31161612

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.