text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Șurub de șasiu cu cap torbant și guler pătrat, complet filetat DIN ≈603 Oțel inoxidabil A2 M12X55


Cod Articol
Diameter
Lungime
Threaded pitch (P) 1.75
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M12
Lungime 55 mm
Threaded pitch (P) 1.75
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric

Dimensiuni

d-D M12
dk (max.) 30.65
k (max.) 6.95
L (mm) 55
P 1.75
fn (max.) 8.75
Vn (max.) 12.7

Standarde

DIN ≈603
ISO ≈8677

Numerele articolelor

Cod Articol 51501.120.055
EAN 8715494109802
UBB 500571717171
UNSPSC 31161612

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.