text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Șurub cu cap torbant și guler pătrat, parțial filetat DIN 603 Oțel Zincat 8.8 M8X50


Cod Articol
Diameter
Lungime
Threaded pitch (P) 1.25
Clasă 8.8
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 50 mm
Threaded pitch (P) 1.25
Clasă 8.8
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L200mm 41
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
dk (max.) 20.65
k (max.) 4.88
L (mm) 50
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58

Standarde

NEN ≈303
DIN 603
ISO ≈8677
BS ≈4933

Numerele articolelor

Cod Articol 08320.080.050
EAN 8715492558886
UBB 952351003365
UNSPSC 31161612

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.