TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Bolțuri
Bolțuri cu cap torbant și gât pătrat
08320
08320.060.035
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
Șurub cu cap torbant și guler pătrat, parțial filetat DIN 603 Oțel Zincat 8.8 M6X35
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Threaded pitch (P)
1
Clasă
8.8
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M6
Lungime
35 mm
Threaded pitch (P)
1
Clasă
8.8
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
dk (max.)
16.55
k (max.)
3.88
L (mm)
35
P
1
fn (max.)
4.6
Vn (max.)
6.48
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
≈303
DIN
603
BS
≈4933
ISO
≈8677
Numerele articolelor
Cod Articol
08320.060.035
EAN
8717077066540
UBB
500645159145
UNSPSC
31161612