text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Șurub cu cap torbant și guler pătrat, parțial filetat DIN 603 Oțel Simplu 8.8 M12X100

Cod Articol
Diameter
Lungime
Threaded pitch (P) 1.75
Clasă 8.8
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu

Specificații

Diameter M12
Lungime 100 mm
Threaded pitch (P) 1.75
Clasă 8.8
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
dk (max.) 30.65
k (max.) 6.95
L (mm) 100
P 1.75
fn (max.) 8.75
Vn (max.) 12.7

Standarde

BS ≈4933
NEN ≈303
DIN 603
ISO ≈8677

Numerele articolelor

Cod Articol 08310.120.100
EAN 8715492558718
UBB 950351621897
UNSPSC 31161612

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.