text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Șurub cu cap torbant și guler pătrat, parțial filetat DIN 603 Oțel Simplu 8.8 M10X70

Specificații

Diameter M10
Lungime 70 mm
Threaded pitch (P) 1.5
Clasă 8.8
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dk (max.) 24.65
k (max.) 5.38
L (mm) 70
P 1.5
fn (max.) 6.6
Vn (max.) 10.58

Standarde

NEN ≈303
BS ≈4933
DIN 603
ISO ≈8677

Numerele articolelor

Cod Articol 08310.100.070
EAN 8715492558534
UBB 950351909904
UNSPSC 31161612

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.