text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap torbant și guler pătrat, parțial filetat DIN 603 Oțel inoxidabil A4 70 M8X150


Cod Articol
Diameter
Lungime
Threaded pitch (P) 1.25
Clasă 70
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 150 mm
Threaded pitch (P) 1.25
Clasă 70
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L200mm 41
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
dk (max.) 20.65
k (max.) 4.88
L (mm) 150
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58

Standarde

DIN 603
BS ≈4933
ISO ≈8677
NEN ≈303

Numerele articolelor

Cod Articol 55500.080.150
EAN 8715492346674
UBB 951351843564
UNSPSC 31161612

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.