TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Bolțuri
Bolțuri cu cap torbant și gât pătrat
55500
55500.080.010
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
Șurub cu cap torbant și guler pătrat, parțial filetat DIN 603 Oțel inoxidabil A4 70 M8X10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Threaded pitch (P)
1.25
Clasă
70
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M8
Lungime
10 mm
Threaded pitch (P)
1.25
Clasă
70
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L
200mm
41
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
dk (max.)
20.65
k (max.)
4.88
L (mm)
10
P
1.25
fn (max.)
5.6
Vn (max.)
8.58
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈8677
NEN
≈303
BS
≈4933
DIN
603
Numerele articolelor
Cod Articol
55500.080.010
EAN
8715494602396
UBB
500633434336
UNSPSC
31161612