Nedtrain Oud
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
Bolțuri cu cap torbant și gât pătrat
55500
55500.160.150
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
Șurub cu cap torbant și guler pătrat, parțial filetat DIN 603 Oțel inoxidabil A4 70 M16X150
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Threaded pitch (P)
2
Clasă
70
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M16
Lungime
150 mm
Threaded pitch (P)
2
Clasă
70
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
dk (max.)
38.8
k (max.)
8.95
L (mm)
150
P
2
fn (max.)
12.9
Vn (max.)
16.7
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈8677
DIN
603
BS
≈4933
NEN
≈303
Numerele articolelor
Cod Articol
55500.160.150
EAN
8715492347077
UBB
951351849017
UNSPSC
31161612