HERBO BVBA
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
Bolțuri
Bolțuri cu cap torbant și gât pătrat
08320
08320.100.035
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
Șurub cu cap torbant și guler pătrat, parțial filetat DIN 603 Oțel Zincat 8.8 M10X35
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Threaded pitch (P)
1.5
Clasă
8.8
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Lungime
35 mm
Threaded pitch (P)
1.5
Clasă
8.8
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
dk (max.)
24.65
k (max.)
5.38
L (mm)
35
P
1.5
fn (max.)
6.6
Vn (max.)
10.58
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
603
ISO
≈8677
NEN
≈303
BS
≈4933
Numerele articolelor
Cod Articol
08320.100.035
EAN
8715492558947
UBB
952351003514
UNSPSC
31161612