Șuruburi pentru tablă
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
Șuruburi
Șuruburi pentru tablă
26700
26700.029.019
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
Șurub cu cap semi-înecat pt. tablă, locaș cruce PH DIN 7983 C-H Oțel Zincat ST2,9X19MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet autofiletant
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
2.9 mm
Lungime
19 mm
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet autofiletant
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Dimensiuni
D (mm)
2.9
dk
5.5
f ≈
0.9
k ≈
1.7
L (mm)
19
Nr. locaş cruce
1
P
1.1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-657
ISO
7051 CH
DIN
7983 CH
Numerele articolelor
Cod Articol
26700.029.019
EAN
8715492946324
UBB
950352123562
UNSPSC
31161507