Industrii
Industrii
Producția de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci si semiremorci
Fabricarea de utilaje pentru procesarea alimentelor și produselor lactate
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Industria petrochimică
Wind
Alte industrii
Soluții
Fabory LOGIC
RFID
Dulap cântar
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC și inginerie
Laborator
Portal 3D
Training
Soluții digitale
Sortiment
Sortiment
Elemente de fixare
C-Parts
Scule și echipament pentru protecția muncii
Standard principal
Standarde DIN
Standarde ISO
Specialiști în elemente de asamblare
Sortiment mare
Specific industriei
Truse pentru elemente de fixare
Inovații
Către magazinul nostru online
Comanda direct prin magazinul nostru online
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
Nedtrain Oud
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
Șuruburi cu cap rotund
55320
55320.030.016
...
Vedeți prețul
Conectați-vă pentru a vedea nivelul stocului
Conectați-vă pentru a adăuga la catalog
Autentificare pentru a salva căutarea
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
Continuă cumpărăturile
La coșul de cumpărături
Produsul a fost adăugat cu succes în coșul dvs.
x
Ați găsit tot ce aveți nevoie? Completați comanda cu aceste articole:
Șurub cu cap semi-înecat și locaș cruciform Philips DIN 966 A-H Oțel inoxidabil A4 M3X16
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M3
Lungime
16 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
f ≈
0.75
Filet complet L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
16
Nr. locaş cruce
1
P
0.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
966
ISO
≈7047
NF
≈E25-120
Numerele articolelor
Cod Articol
55320.030.016
EAN
8715494562232
UBB
500634462773
UNSPSC
31161504