Nedtrain Oud
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
Șuruburi
Șuruburi cu cap rotund
48530
48530.040.020
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
Șurub cu cap rotund, locaș crestat DIN 85 Alamă CU2/CU3 Nichelat M4X20
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Tratament suprafaţă
Nichelat
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M4
Lungime
20 mm
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Tratament suprafaţă
Nichelat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M4
Thread length (min.)
38
dk (max.)
8
Filet complet L ≤
40
k (max.)
2.4
L (mm)
20
n
1.2
P
0.7
t (min.)
1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-128
NEN
≈1603
ISO
≈1580
DIN
85
BS
≈4183
Numerele articolelor
Cod Articol
48530.040.020
EAN
8715492853257
UBB
950353230960
UNSPSC
31161504