text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat metric fin DIN 960 Oțel Simplu 8.8 M8X1,00X80


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 80 mm
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric fin

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L200mm 41
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
k 5.3
L (mm) 80
P 1
s 13

Standarde

DIN 960
ISO 8765
NEN 1555
NF E25-152

Numerele articolelor

Cod Articol 01060.080.080
EAN 8715492019585
UBB 951351612068
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.