Nedtrain Oud
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
Bolțuri
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01060
01060.140.100
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
Șurub cu cap hexagonal parțial filetat metric fin DIN 960 Oțel Simplu 8.8 M14X1,50X100
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M14
Lungime
100 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric fin
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
40
b (min.): L
200mm
53
b (min.): L≤125mm
34
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
100
P
1.5
s
22
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
1555
ISO
8765
DIN
960
NF
E25-152
Numerele articolelor
Cod Articol
01060.140.100
EAN
8715492020093
UBB
950351129784
UNSPSC
31161620