text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat metric fin DIN 960 Oțel Simplu 8.8 M12X1,50X80


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M12
Lungime 80 mm
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric fin

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 80
P 1.5
s 19

Standarde

DIN 960
NEN 1555
NF E25-152
ISO 8765

Numerele articolelor

Cod Articol 01060.120.080
EAN 8715492019882
UBB 950351128463
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.