Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolțuri
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01200
01200.060.055
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
Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Zincat 8.8 M6X55
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M6
Lungime
55 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
k
4
L (mm)
55
P
1
s
10
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
ISO
4014
NF
E25-112
DIN
931
Numerele articolelor
Cod Articol
01200.060.055
EAN
8715492024930
UBB
950351142068
UNSPSC
31161620