text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Zincat 8.8 M20X85


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M20
Lungime 85 mm
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
k 12.5
L (mm) 85
P 2.5
s 30

Standarde

NEN 1555
NF E25-112
DIN 931
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M

Numerele articolelor

Cod Articol 01200.200.085
EAN 8715492027153
UBB 950351156258
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.