Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolțuri
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01200
01200.200.260
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
Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Zincat 8.8 M20X260
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M20
Lungime
260 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
260
P
2.5
s
30
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NF
E25-112
NEN
1555
Numerele articolelor
Cod Articol
01200.200.260
EAN
8715492027337
UBB
950351157579
UNSPSC
31161620