Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
03400
03400.158.060
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
Șurub cu cap hexagonal parțial filetat filet britanic BSW BS ≈1083 Oțel Simplu Gr.R 5/8X2.1/4
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
Gr.R
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
5/8 Inch
Lungime
60 mm
Clasă
Gr.R
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
British Standard Whitworth
Filete pe inch
11
Info
Whitworth thread (BSW/BSF) is not internationally recommended. It is advised to use metric (M/MF/MEF) or unified threads (UNC/UNF).
Depending on availability the dimensions may deviate.
Dimensiuni
A
0.101
F
0.417
L (mm)
60
LT (min.)
1.25
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
≈1083
Numerele articolelor
Cod Articol
03400.158.060
EAN
8715492110480
UBB
950351301789
UNSPSC
31161620