text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat filet britanic BSW BS ≈1083 Oțel Simplu Gr.R 1/2X4 Inch

Specificații

Diameter 1/2 Inch
Lungime 100 mm
Clasă Gr.R
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete British Standard Whitworth
Filete pe inch 12
Info
  • Whitworth thread (BSW/BSF) is not internationally recommended. It is advised to use metric (M/MF/MEF) or unified threads (UNC/UNF).
  • Depending on availability the dimensions may deviate.

Dimensiuni

A 0.82
F 0.343
L (mm) 100
LT (min.) 1

Standarde

BS ≈1083

Numerele articolelor

Cod Articol 03400.127.100
EAN 8715492110381
UBB 950351301375
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.