text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat filet britanic BSW BS ≈1083 Oțel Simplu Gr.R 1/2X3.1/4

Specificații

Diameter 1/2 Inch
Lungime 80 mm
Clasă Gr.R
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete British Standard Whitworth
Filete pe inch 12
Info
  • Whitworth thread (BSW/BSF) is not internationally recommended. It is advised to use metric (M/MF/MEF) or unified threads (UNC/UNF).
  • Depending on availability the dimensions may deviate.

Dimensiuni

A 0.82
F 0.343
L (mm) 80
LT (min.) 1

Standarde

BS ≈1083

Numerele articolelor

Cod Articol 03400.127.080
EAN 8715492110350
UBB 950351301037
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.