My Favorites
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01200
01200.120.090
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
Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Zincat 8.8 M12X90/S=19
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M12
Lungime
90 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
90
P
1.75
s
19
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
NF
E25-112
DIN
931
Numerele articolelor
Cod Articol
01200.120.090
EAN
8715492026002
UBB
950351148750
UNSPSC
31161620