text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Zincare cu fulgi - ISO 10683 10.9 M24X180


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M24
Lungime 180 mm
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincare cu fulgi - ISO 10683
Filete Filet metric
Info
  • A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 180
P 3
s 36

Standarde

NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
ISO 4014
NF E25-112

Numerele articolelor

Cod Articol 04105.240.180
EAN 8715494440646
UBB 500505565910
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.