Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01000
01000.300.220
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
Continuă cumpărăturile
La coșul de cumpărături
Produsul a fost adăugat cu succes în coșul dvs.
x
Ați găsit tot ce aveți nevoie? Completați comanda cu aceste articole:
Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M30X220
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M30
Lungime
220 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
72
b (min.): L
200mm
85
b (min.): L≤125mm
66
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
220
P
3.5
s
46
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NF
E25-112
ISO
4014
NEN
1555
Numerele articolelor
Cod Articol
01000.300.220
EAN
8715492010582
UBB
950351025578
UNSPSC
31161620