text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M24X140


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M24
Lungime 140 mm
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 140
P 3
s 36

Standarde

ASME B18.2.3.1M
DIN 931
ISO 4014
NF E25-112
NEN 1555

Numerele articolelor

Cod Articol 01000.240.140
EAN 8715492009876
UBB 950351020371
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.