text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 10.9 M18X120


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M18
Lungime 120 mm
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 48
b (min.): L200mm 61
b (min.): L≤125mm 42
d-D M18
k 11.5
L (mm) 120
P 2.5
s 27

Standarde

ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M

Numerele articolelor

Cod Articol 04100.180.120
EAN 8715492115225
UBB 953351759568
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.