Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolțuri
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
04100
04100.160.065
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
Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 10.9 M16X65
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M16
Lungime
65 mm
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
65
P
2
s
24
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
931
NF
E25-112
ISO
4014
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
Numerele articolelor
Cod Articol
04100.160.065
EAN
8715492114945
UBB
952351251279
UNSPSC
31161620