text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel inoxidabil A4 Min.50 M36X190


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă Min.50
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M36
Lungime 190 mm
Clasă Min.50
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 84
b (min.): L200mm 97
b (min.): L≤125mm 78
d-D M36
k 22.5
L (mm) 190
P 4
s 55

Standarde

NEN 1555
DIN 931
NF E25-112
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M

Numerele articolelor

Cod Articol 55000.360.190
EAN 8715492322388
UBB 951351781848
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.