Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
55000
55000.100.100
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
Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel inoxidabil A4 Min.50 M10X100
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
Min.50
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Lungime
100 mm
Clasă
Min.50
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
100
P
1.5
s
17
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
4014
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
DIN
931
Numerele articolelor
Cod Articol
55000.100.100
EAN
8715492320568
UBB
950351849282
UNSPSC
31161620