text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel inoxidabil A4 80 M6X30


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 80
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 30 mm
Clasă 80
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
k 4
L (mm) 30
P 1
s 10

Standarde

DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
NEN 1555

Numerele articolelor

Cod Articol 53510.060.030
EAN 8715492317797
UBB 950351829979
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.