Nedtrain Oud
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
Bolțuri
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
53510
53510.200.200
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
Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel inoxidabil A4 80 M20X200
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
80
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M20
Lungime
200 mm
Clasă
80
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
200
P
2.5
s
30
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NF
E25-112
ISO
4014
Numerele articolelor
Cod Articol
53510.200.200
EAN
8715494143677
UBB
500571358372
UNSPSC
31161620