text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel inoxidabil A4 80 M16X230


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 80
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M16
Lungime 230 mm
Clasă 80
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 230
P 2
s 24

Standarde

NF E25-112
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
DIN 931

Numerele articolelor

Cod Articol 53510.160.230
EAN 8715494599795
UBB 500633308696
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.