text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel inoxidabil A4 80 M16X220


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 80
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M16
Lungime 220 mm
Clasă 80
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 220
P 2
s 24

Standarde

ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
NF E25-112
DIN 931
ISO 4014

Numerele articolelor

Cod Articol 53510.160.220
EAN 8715494599788
UBB 500633308514
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.