Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolțuri
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
53510
53510.100.240
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
Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel inoxidabil A4 80 M10X240
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
80
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Lungime
240 mm
Clasă
80
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
240
P
1.5
s
17
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
931
ISO
4014
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
Numerele articolelor
Cod Articol
53510.100.240
EAN
8715494599443
UBB
500633305130
UNSPSC
31161620