text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel inoxidabil A4 80 M10X130


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 80
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M10
Lungime 130 mm
Clasă 80
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 130
P 1.5
s 17

Standarde

ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NEN 1555
NF E25-112
DIN 931

Numerele articolelor

Cod Articol 53510.100.130
EAN 8715494111867
UBB 500571356392
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.