Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
55000
55000.060.045
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
Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel inoxidabil A4 70 M6X45
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M6
Lungime
45 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
k
4
L (mm)
45
P
1
s
10
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
931
NEN
1555
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
Numerele articolelor
Cod Articol
55000.060.045
EAN
8715492320049
UBB
950351846130
UNSPSC
31161620